Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 30,00 x 1,50 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10065532
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10065532
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 30,00 x 1,50 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4515*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5596*
€ 1,85592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.