Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-08-12-16 16-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10065875
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-08-12-16/16-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Buntebuchse B-08-12-16 16-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-08-12-16/16-2
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Länge:
16,00 mm
Bund Ø D1:
16,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,4825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,505*
€ 44,63095
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,6425*
€ 35,27458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,7325*
€ 34,19168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,8225*
€ 30,72878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,7825*
€ 28,30118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,4825*
€ 23,18418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.