Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple Bond 8211 20 gr Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10067637
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     10067637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylatkleber Epple Bond 8211 Flasche a 20 gr. Alternative zu Epple 4201
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20 g
Farbe:
farblos
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe
Typ:
Epple Bond 8211
Technologie:
Cyanacrylat
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +95 °C
Norm:
DIN 53479
Hersteller:
epple
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, Epple Sofortklebstoff, Sekundenkleber, Sofortklebstoff, Epple Bond, 8211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
E. Epple
6 00011 00000
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.