Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 132,72 x 5,33 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10069010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10069010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 132,72 x 5,33 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
132,72 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Material:
EPDM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ring, 0-ringe epdm, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2747*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4024*
€ 2,85886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0672*
€ 2,45997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5747*
€ 1,87389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2747*
€ 1,51689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.