Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 4,42 x 2,62 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10069811
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10069811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 4,42 x 2,62 FPM 80 AS- 106
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4,42 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2898*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1488*
€ 1,36707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.