Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-06-10-16 14-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10070033
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-06-10-16/14-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 6mm
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-6-10-16 14-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-06-10-16/14-2
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Länge:
16,00 mm
Bund Ø D1:
14,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,895*
€ 39,14505
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,9725*
€ 30,90728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,7625*
€ 29,46738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.