Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR endlos HF150 420x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10070422
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10070422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachremen
Antrieb
Optimax
Riemen
Flachriemen endlos HF 150 420 x 20 mm
Weitere Informationen:
Typ:
HF 150
Breite:
20 mm
Länge:
420 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HF 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.