Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Trockengleitlager
>
Artikel
Sint-Bundbuchse B-04-08-04 12-2
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10070580
Hersteller:
Ames
Herst.-Nr.:
B-04-08-04/12-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager)bohrung 4mm
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-04-08-04 12-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-04-08-04/12-2
Innen Ø:
4,00 mm
Außen Ø:
8,00 mm
Länge:
4,00 mm
Bund Ø D1:
12,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gleitlager
>
Sinterbronze-Buchsen
>
Sinterbronze-Bundbuchse
Weitere Suchbegriffe:
Sinterbronze-Bundbuchse
,
Gleitlager
,
Buchse
,
Sinterbronze
,
Neues Schlagwort
,
Lager
,
Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1095*
Preis gilt ab 600.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00438* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Packung
ab 600000 Packungen
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen