Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 66,27 x 3,53 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10070793
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10070793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 66,27 x 3,53 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
66,27 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6719*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,918*
€ 4,66242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,818*
€ 4,54342
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8684*
€ 3,4134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2388*
€ 2,66417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0519*
€ 2,44176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6719*
€ 1,98956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.