Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUALSEAL 101,40 x 110,00 x 9,00 Z20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10073918
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000009343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtung
statische Dichtung
Dualseal
Trelleborg
Dualseal DU 0001100-Z20 101,40 x 110,00 x 9,00 Wkst. Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
101,40 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Höhe:
9,00 mm
HTN:
DU0001100-Z20
Material:
PUR
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +110 °C
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zurcon, Duo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4193*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2026*
€ 2,62109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8796*
€ 2,23672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,7293*
€ 2,05787
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4193*
€ 1,68897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.