Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS MP1 30 H 18 PA max 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10075012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10075012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
teller für gelenkfüße
Teller Gelenkstellfueße MP1 D 30 mm H 18 mm max Belastung 500 kg Wkst. Kunststoff PA Farbe schwarz Kugelgelenk Schwenkbereich 20° Fath - Stellfuß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
18 mm
Belastung:
500 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teller für Gelenkstellfüße, Fath, Stellfuß, Stellfüße, Nivellierschrauben, Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Gerätefuß, Gerätefüsse, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10110430
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.