Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 252 Hobbock 23 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10076712
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     10076712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
konstruktionskleber sikaflex
konstruktionskleber
Konstruktionskleber Sikaflex 252 weiß Hobbock a 23 Liter 1373
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
23 l
Farbe:
weiß
Produktbereich:
Konstruktionskleber
Typ:
Sikaflex 252
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sika Klebstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikaflex, Sika, 252, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,09*
€ 1.044,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,60*
€ 1.016,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,03*
€ 925,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,51*
€ 895,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,37*
€ 870,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.