Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7206 ACD-P4ADGC SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10077102
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 ACD/P4ADGC
EAN/GTIN:
     7316577305558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Spindellager 7206 ACD-P4ADGC SKF entspr. Spindellager E230 7CE3 DUM SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7206
Ausführung:
ACD/P4ADGC
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 226,26*
€ 278,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,03*
€ 461,70*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.