Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4688 38mm 50m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10078635
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10078635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m x 38mm weiß
Tesaband 4688 weiss 50 m - 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
260 µm
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
markieren und fixieren
Ausführung:
Trägermaterial PE-extrudiertes Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
kurzzeitig bis +110 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Tesa Gewebeband, Klebeband, Kleben, Tesa, 4688
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.