Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7009 CD-P4ADBA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10079518
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7009 CD/P4ADBA
EAN/GTIN:
     7316570763065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7009 CD-P4ADBA SKF entspr. Spindellager EX45 7CE1 DDL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7009
Ausführung:
CD/P4ADBA
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
75,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,76*
€ 315,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 280,32*
€ 316,76*
Lager 334
2
€ 7,95*
ab € 294,07*
€ 321,58*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 296,80*
€ 322,54*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,90*
€ 331,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.