| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10082581 Herst.-Nr.: HM 89449/2/410/2/QCL7C EAN/GTIN: 7316570651034 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager HM 89449-2-410-2-QCL7C SKF Weitere Informationen: | | Typ: | HM 89449/2/2410/2 | Ausführung: | QCL7C | Innen Ø: | 36,51 mm | Außen Ø: | 76,20 mm | Breite: | 29,37 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,34* | € 44,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,46* | € 44,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,61* | € 49,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,01* | € 51,98* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 37,42* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|