Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7001 CD-P4ADGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10083730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7001 CD/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316576625886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7001 CD-P4ADGA SKF entspr. Spindellager EX12 7CE1 DU1.5DAN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7001
Ausführung:
CD/P4ADGA
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
4
1
€ 7,95*
ab € 183,65*
€ 236,74*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,44*
€ 241,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,92*
€ 244,89*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 249,23*
€ 304,61*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.916,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.