Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 70 x 70Lmin 52Lmax 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10083804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1211 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1211 70 x 70 Lmin 52 Lmax 260 Wkst. NBR zylindrisch
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
70 mm
größter Innen Ø:
70 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
52/260 mm
HTN:
F 1211 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.