Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 12B-1 3/4"x7/16" IWIS VPE 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10084332
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     10084332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
IWIS-Rollenkette 12B-1 3/4" x 7/16" VPE 5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Typ:
12B-1
Abmessung:
3/4" x 7/16"
DIN:
8187-1
ISO:
606
Hersteller:
IWIS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 28,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,13*
€ 210,7847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,44*
€ 208,7736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,48*
€ 201,6812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,27*
€ 190,7213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,55*
€ 169,6345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.