Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7002-C-T-P4S-UM FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10084726
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038519356000002
EAN/GTIN:
     4026677097743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B7002-C-T-P4S-UM FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7002
Ausführung:
C-T-P4S-UM
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
9,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 68,20*
€ 77,90*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 77,90*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 68,30*
€ 80,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 81,58*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 91,17*
€ 102,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 91,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.