Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7203 CD-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10085480
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570697780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7203 CD-P4A SKF entspr. Spindellager E217 7CE1 SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7203
Ausführung:
CD/P4A
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 155,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 128,16*
€ 156,01*
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 167,19*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 143,62*
€ 174,49*
1
€ 4,95*
ab € 154,7981*
€ 181,3081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.