Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOL DN25 28L M36x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10085629
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX16FOS28L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOL DN25 RA28L M36x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 165 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
25 mm
Nennweite Inch:
1 Zoll
Nennweite Size:
-16
RA:
28L mm
Gewinde:
M36x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
41
Abmessung L:
83 mm
Abmessung H:
32 mm
O-Ring:
26x2 mm
Betriebsdruck:
165 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
4557930
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.