Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOL 90° DN25 28L M36x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10085632
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX16FOS28L90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOL 90° DN25 RA28L M36x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 165 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
25 mm
Nennweite Inch:
1 Zoll
Nennweite Size:
-16
RA:
28L
Gewinde:
M36x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
41
Abmessung L:
121 mm
Abmessung H:
70 mm
Abmessung K:
66 mm
O-Ring:
26x2 mm
Betriebsdruck:
165 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
4557920
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.