Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 38,00 x 5,00 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10085974
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10085974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 38,00 x 5,00 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
EPDM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 38x5 70sh, 0-ringe epdm, 0-ring, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.