Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressf DN10 1SN-2SN-2SC s 2 TE ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086343
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     BXLP06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 10
pressfassung
Pressfassung DN10 skive 1SN 2SN 2SC no skive 2TE
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
10 mm
Nennweite Inch:
3/8 Zoll
Nennweite Size:
-06
Abmessung D:
23 mm
Abmessung L:
31,5 mm
Anwendung (schälen):
1SN 2SN 2SC
Anwendung (nicht schälen):
2TE
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pressfassung BXLP, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
4557960
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.