Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOL 45° DN10 12L M18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086352
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX06FOS12L45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOL 45° DN10 RA12L M18x1,5 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 280 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
10 mm
Nennweite Inch:
3/8 Zoll
Nennweite Size:
-06
RA:
12L
Gewinde:
M18x1,5 metrisch 24°
Schlüsselweite:
22
Abmessung L:
71 mm
Abmessung H:
40 mm
Abmessung K:
18 mm
O-Ring:
9x1,5 mm
Betriebsdruck:
280 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.