Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPCx8000 Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086806
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10086806
EAN/GTIN:
     4014486079821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Schmalkeilriemen Optibelt SPC 8000 Ld Red-Power 3
Weitere Informationen:
Richtlänge:
8000 mm
Profil:
SPC
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Red Power 3
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, din 7753, Scmalkeilriemen, Red Power, Optibelt, Profil SPC, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 209,63*
€ 230,51*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 212,38*
€ 233,17*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 222,14*
€ 237,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 239,09*
1
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 239,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.