Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Milchschl Lactadial NW63x7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10087408
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     10087408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Gi Milchschlauch Lactadial NW 63 x 7mm weiss-blau 6 bar BD 0,7 bar Vac. 20°C,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
63 mm
Wandstärke:
7 mm
Außen Ø:
77 mm
Biegeradius:
200 mm
Armierung:
Textileinlage, PET-Spirale
Material:
NR
Rollenlänge:
40 m
Zulassung:
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, Seele konform der französischen Gesetzgebung Nr. 1227- 9/11/1994
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Vakuum:
0,7 bar/20 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Milchschlauch, Milchsammelwagenschlauch, Lactadial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.150,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 53,772* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.794,50*
€ 3.325,455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.711,11*
€ 3.226,2209
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.517,62*
€ 2.995,9678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.413,60*
€ 2.872,184
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 2.227,68*
€ 2.650,9392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.196,88*
€ 2.614,2872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.150,88*
€ 2.559,5472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.