Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234416-M-SP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10087862
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019038860000002
EAN/GTIN:
     4012801016902
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialschraeglager 234416-M-SP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
234416
Ausführung:
M-SP
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
54,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,00*
€ 517,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 487,56*
€ 519,88*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 497,55*
€ 531,31*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 493,78*
€ 546,36*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 665,12*
€ 703,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,31*
€ 836,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,45*
€ 833,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,08*
€ 815,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,40*
€ 803,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,12*
€ 791,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 665,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.