| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10088934 Herst.-Nr.: IR 50X55X25 EAN/GTIN: 7316577126726 |
| |
|
| | |
| Innenring IR 50x55x25 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | IR 50x55x25 | Innen Ø: | 50,00 mm | Außen Ø: | 55,00 mm | Breite: | 25,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Innenring | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 16,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,52* | € 16,15* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 12,57* | € 18,92* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 13,44* | € 18,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,5448* | € 19,0648* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|