Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressf DN19 1SN-2SN-2SC s 2 TE ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10089810
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     BXLP12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
Pressfassung DN19 skive 1SN 2SN 2SC no skive 2TE
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
19 mm
Nennweite Inch:
3/4 Zoll
Nennweite Size:
-12
Abmessung D:
36 mm
Abmessung L:
43 mm
Anwendung (schälen):
1SN 2SN 2SC
Anwendung (nicht schälen):
2TE
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pressfassung BXLP, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
4557930
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.