Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOL DN31 35L M45x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10089887
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX20FOS35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOL DN31 RA35L M45x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 100 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
31 mm
Nennweite Inch:
1 1/4 Zoll
Nennweite Size:
-20
RA:
35L mm
Gewinde:
M45x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
50
Abmessung L:
94 mm
Abmessung H:
36 mm
O-Ring:
32x2,5 mm
Betriebsdruck:
100 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEL
4033780
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.