Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOL DN38 42L M52x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10089889
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX24FOS42L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOL DN38 RA42L M52x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 100 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
38 mm
Nennweite Inch:
1 1/2 Zoll
Nennweite Size:
-24
RA:
42L mm
Gewinde:
M52x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
60
Abmessung L:
102 mm
Abmessung H:
37 mm
O-Ring:
38x2,5 mm
Betriebsdruck:
100 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
10090559
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.