Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOL 45° DN12 15L M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10089909
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX08FOS15L45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOL 45° DN12 RA15L M22x1,5 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 280 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
12 mm
Nennweite Inch:
1/2 Zoll
Nennweite Size:
-08
RA:
15L
Gewinde:
M22x1,5 metrisch 24°
Schlüsselweite:
27
Abmessung L:
79 mm
Abmessung H:
46 mm
Abmessung K:
19 mm
O-Ring:
12x2 mm
Betriebsdruck:
280 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.