Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKL 45° DN16 18L M26x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10089957
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX10FM18L45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKL 45° DN16 RA18L M26x1,5 Uni-Dichtkegel 24° 60° PN 210 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
16 mm
Nennweite Inch:
5/8 Zoll
Nennweite Size:
-10
RA:
18L mm
Gewinde:
M26x1,5 metrisch
Schlüsselweite:
32
Abmessung L:
87 mm
Abmessung H:
52 mm
Abmessung K:
20 mm
Betriebsdruck:
210 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.