Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOS DN31 38S M52x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10090014
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX20FOS38S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOS DN31 RA38S M52x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 210 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
31 mm
Nennweite Inch:
1 1/4 Zoll
Nennweite Size:
-20
RA:
38S
Gewinde:
M52x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
60
Abmessung L:
103 mm
Abmessung H:
45 mm
O-Ring:
33,3x2,4 mm
Betriebsdruck:
210 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEL
681450
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.