Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOS 45° DN08 12S M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10090030
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX05FOS12S45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOS 45° DN08 RA12S M20x1,5 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 350 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
8 mm
Nennweite Inch:
5/16 Zoll
Nennweite Size:
-05
RA:
12S mm
Gewinde:
M20x1,5 metrisch 24°
Schlüsselweite:
24
Abmessung L:
67 mm
Abmessung H:
39 mm
Abmessung K:
18 mm
O-Ring:
9x1,5 mm
Betriebsdruck:
350 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEL
681450
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.