Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOS 45° DN16 20S M30x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10090033
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX10FOS20S45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOS 45° DN16 RA20S M30x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 350 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
16 mm
Nennweite Inch:
5/8 Zoll
Nennweite Size:
-10
RA:
20S mm
Gewinde:
M30x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
36
Abmessung L:
92 mm
Abmessung H:
56 mm
Abmessung K:
25 mm
O-Ring:
16,3x2,4 mm
Betriebsdruck:
350 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEL
681450
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.