Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Rundschnur 8mm 13Sh 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10090376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10090376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
silikon rundschnur 8 mm
Silikon-Rundschnur Durchmesser 8 mm Qualitaet VMQ Farbe Opak Haerte 13° +/-5° Shore A Ausfuehrung talkumiert Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Qualität:
Silikon
Härte:
13° +/-5° Shore A
Farbe:
opak
Durchmesser:
8 mm
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur silicon, dichtungsrundschnur 8mm, Gummi-Rundschnur, Silikon, Dichtprofil, Dichtschnur, Dichtung, Schnur, Gummirundschnur, Silikon-Rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8451*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 10,5751*
€ 12,58437
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,4451*
€ 12,42967
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,7851*
€ 11,64427
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,3751*
€ 11,15637
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 8,8451*
€ 10,52567
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.