Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKR DN25/31 R1-1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10090989
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX1620FGP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKR DN25/31 R1-1/4 Zoll Dichtkegel 60° Mutter gekrimpt PN 250 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
25 mm
Nennweite Inch:
1 Zoll
Nennweite Size:
-16
Gewinde:
1 1/4"-11 BSP
Schlüsselweite:
50
Abmessung L:
86 mm
Abmessung H:
35 mm
Betriebsdruck:
250 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEL
681450
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.