Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL DN31/25 R1 Zoll Drm 44,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10091651
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX2016FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
SFL DN31/25 R1 Zoll Drm44,5 mm SAE Flanschnippel 3000 PSI PN 210 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
31 mm
Nennweite Inch:
1 1/4 Zoll
Nennweite Size:
-20
Flansch:
1 Zoll
Abmessung L:
120 mm
Abmessung H:
62 mm
Abmessung A:
44,5 mm
Betriebsdruck:
210 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flanschnippel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.