Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL 90° DN51/63 R2 1/2 Zoll Drm 84,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10091695
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX3240FL90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
SFL 90° DN51/63 R2 1/2 Zoll Drm84,1 mm SAE Flanschnippel 3000 PSI PN 175 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
51 mm
Nennweite Inch:
2 Zoll
Nennweite Size:
-32
Flansch:
2 1/2 Zoll
Abmessung L:
210 mm
Abmessung H:
140 mm
Abmessung K:
120 mm
Abmessung A:
84,1 mm
Betriebsdruck:
175 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flanschnippel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.