Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS 90° DN38 R1 1/2 Zoll Drm 63,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10091741
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CX2424FP90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
SFS 90° DN38 R1 1/2 Zoll Drm63,5 mm SAE Flanschnippel 6000 PSI PN 185 bar
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
38 mm
Nennweite Inch:
1 1/2 Zoll
Nennweite Size:
-24
Flansch:
1 1/2 Zoll
Abmessung L:
170 mm
Abmessung H:
105 mm
Abmessung K:
93 mm
Abmessung A:
63,5 mm
Betriebsdruck:
185 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 853, 854, 855, 856-4SP, 857
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flanschnippel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.