Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71809 ACDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092301
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71809 ACDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574367269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71809 ACDGA-P4 SKF entspr. Spindellager SEA45 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71809
Ausführung:
ACDGA/P4
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
58,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 164,46*
€ 191,39*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 158,94*
€ 191,40*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 218,01*
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 224,57*
€ 250,31*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,60*
€ 254,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.