Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71802 CDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092322
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71802 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574346202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71802 CDGA-P4 SKF entspr. Spindellager SEA15 7CE1 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71802
Ausführung:
CDGA/P4A
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
25,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 216,34*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 229,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 189,29*
€ 231,80*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 218,53*
€ 267,05*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 252,36*
€ 285,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.