Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-08-12-08 16-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092672
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-8-12-8/16-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-08-12-08 16-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-08-12-08/16-2
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Länge:
8,00 mm
Bund Ø D1:
16,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 40.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 40000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.