Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BSD 4575 CGB SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092724
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSD 4575 CGB
EAN/GTIN:
     7316570892772
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager BSD 4575 CGB SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BSD 4575
Ausführung:
CGB
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
75,00 mm
Breite:
15,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 198,77*
€ 226,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 194,75*
€ 227,44*
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 210,74*
€ 243,88*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 217,66*
€ 254,18*
1
€ 4,95*
ab € 235,6653*
€ 263,7253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.