Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressf DN19 4SP-4SH-R13-R15 ds INTERLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092831
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     BHH12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
Pressfassung DN19 double skive 4SP / 4SH / R13 / R15 INTERLOCK
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
19 mm
Nennweite Inch:
3/4 Zoll
Nennweite Size:
-12
Abmessung D:
38 mm
Abmessung L:
60 mm
Anwendung (innen und außen schälen):
4SH R13 R15
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Hersteller:
Tieffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pressfassung BHH, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10067176
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.