Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKOS DN31 38S M52x2 INTERLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092869
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CH20FOS38S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
DKOS DN31 RA38S M52x2 Dichtkegel 24° mit O-Ring PN 325 bar INTERLOCK
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
31 mm
Nennweite Inch:
1 1/4 Zoll
Nennweite Size:
-20
RA:
38S
Gewinde:
M52x2 metrisch 24°
Schlüsselweite:
60 mm
Abmessung L:
131 mm
Abmessung H:
43 mm
O-Ring:
33,3x2,4 mm
Betriebsdruck:
325 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 856-4SH, SAE 100 R13, SAE 100 R15
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Hersteller:
Tieffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtkegel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10067176
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.