Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS DN31 R1 1/4 Zoll Drm 54 INTERLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092936
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     CH2020FPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
SFS DN31 R1 1/4 Zoll Drm54 mm SAE Flanschnippel 6000 PSI PN 415 bar INTERLOCK
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
31 mm
Nennweite Inch:
1 1/4 Zoll
Nennweite Size:
-20
Flansch:
1 1/4 Zoll
Abmessung L:
157 mm
Abmessung H:
69 mm
Abmessung A:
54 mm
Betriebsdruck:
415 bar
Passend für:
Schläuche nach DIN EN 856-4SH, SAE 100 R13, SAE 100 R15
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Hersteller:
Tieffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flanschnippel, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.